Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK VM1NNOQ Ultrahangos érzékelő NPN 508mm 12-24VDC | AG9FUJ 1EXA8

TELEMECANIQUE SENSORS VM1NNOQ ultrahangos érzékelő NPN 508mm 12-24VDC

Raktáron
Tétel: AG9FUJ Modell: VM1NNOQKereszthivatkozás: 1EXA8
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
€321.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Mélység0.71 "
Detektáló távolság508mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.35 "
Max. Betöltés40mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia300 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 152 fokig F
teljesítményNPN
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő15.0 ms.
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dual Mount Body Style

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1NNOQ ultrahangos érzékelő NPN 508mm 12-24VDC
€321.38 /Mértékegység