Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK VM1CAQ Ultrahangos Analóg 508mm 15-24VDC | AG9FUQ 1EXB5

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultrahangos érzékelő analóg 508mm 15-24VDC

Raktáron
Tétel: AG9FUQ Típus: VM1CAQKereszthivatkozás: 1EXB5
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
€319.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaAnalóg
Mélység0.71 "
Detektáló távolság508mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz2.35 "
Max. Betöltés40mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia300 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 158 fokig F
teljesítmény4 - 20 mA DC
teljesítmény Kötelező15–24 VDC
Válaszidő60.0 msec - a teljes érték 95% -a
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Dual Mount Body Style

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM1CAQ Ultrahangos érzékelő analóg 508mm 15-24VDC
€319.37 /Mértékegység