Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK SM950A100000 Ultrahangos érzékelő NPN/PNP 51mm 30mm Átmérő | AG9FVL 1EXD7

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 51mm 30mm átmérő

Raktáron
Tétel: AG9FVL Típus: SM950A100000Kereszthivatkozás: 1EXD7
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
€1,088.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres ultrahangos érzékelő
Case MaterialMűanyag
Áramkör típusaNEM
Detektáló távolság51mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat4 tűs M12 dugós csatlakozó
IP besorolás67
Hossz3.74 "
Max. Betöltés100mA
NEMA értékelés4X
Működési frekvencia200 kHz
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
teljesítményNPN / PNP
teljesítmény Kötelező12–24 VDC
Válaszidő20.0 ms.
Szélesség1.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges szolgáltatások: Könnyű nyomógomb beállítása

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000 ultrahangos érzékelő NPN/PNP 51mm 30mm átmérő
€1,088.01 /Mértékegység