Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS RF13 Reflektor négyszögletes 3.25 x 1.5 hüvelyk 4000x | AG7CDN 5B319

TELEMECANIQUE SENSORS RF13 fényvisszaverő négyszögletes 3.25 x 1.5 hüvelyk 4000x

Raktáron
Tétel: AG7CDN Modell: RF13Kereszthivatkozás: 5B319

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok kocka fényvisszaverő
színekBorostyán
Hossz3.25 "
Fényerő-tényező4000X
AnyagAkril
Max. Hőmérséklet150 fok F
AlakNégyszögletes
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAlakSzélességÁr
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUZC50 Reflektor 2 hüvelykes 6000x | AG7CGN 5B150 XUZC50Black / Silver2"Négyzet2"€13.88
TELEMECANIQUE ÉRZÉKELŐK XUZC24 Reflektor 53/64 In x 15/16 In 6000x | AG7CGP 5B151 XUZC24Black / Silver53 / 64 "Négyszögletes15 / 16 "€8.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS RF13 fényvisszaverő négyszögletes 3.25 x 1.5 hüvelyk 4000x
€10.18 /Mértékegység