Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW6 Utcai könyök 90 fok 3/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGU

APPROVED VENDOR 1LBW6 utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes Mnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB2DGU Modell: 1LBW6
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
€15.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW3 Utcai könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW4 Utcai könyök 90 fokos 3/8 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW5 Utcai könyök 90 fok 1/2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€13.85
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBW7 utcai könyök 90 fokos 1 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€32.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBW8 Utcai könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Mnptxfnpt | AB2DGW 1LBW8Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€52.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBW9 utcai könyök 90 fokos 1-1 / 2 hüvelykes Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€61.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX1 Utcai könyök 90 fokos 2 hüvelyk Mnpt x Fnpt | AB2DGY 1LBX1Fekete alakítható vas300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 fok F2"300 psi-20 foktól 550 fokig F€83.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBW6 utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes Mnpt x Fnpt
€15.05 /Mértékegység