Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEKS 1175153 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 1-1/8 Inch Length, 250Pk | AC6VHC 36K105

TEKS 1175153 Fúrócsavar, 1/4-14 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AC6VHC Típus: 1175153Kereszthivatkozás: 36K105
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
€173.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete1
meghajtó típusaBelső Hex
Illesztőprogram mérete5/16'
befejezClimaseal
Fej szöge90 fok
Fej színeSzürke
Fej Dia.0.438 "
Fejmagasság0.29 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.313 "
Hossz1.125 "
AnyagC1022 acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-14
típuscsászári
Alátét OD0.438 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318145080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEKS 1175153 Fúrócsavar, 1/4-14 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság, 250 Pk
€173.33 /csomag