Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHSPRAY 2021-1 Hasznos kefe 7/16 szegély 7-3 / 4 hossz | AH3JBP 32LE13

TECHSPRAY 2021-1 Haszonkefe 7/16 Trim 7-3/4 Hossz

Raktáron
Tétel: AH3JBP Modell: 2021-1Kereszthivatkozás: 32LE13
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
€18.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Brush
SavállóNem
Sörte színűbarna
Sörték anyagaDisznóhaj
Sörte típusaközepes
Kefe hossza1.375 "
Ecset típusaRövid fogantyú
Ecset szélessége1 / 4 "
Színkódoló rendszerNem
FDA-kompatibilisNem
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyúhossz7.75 "
FogantyúWood
Teljes hossz7.75 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSörték anyagaKefe hosszaEcset szélességeKezelje a színtFogantyúhosszFogantyúTeljes hosszÁr
TECHSPRAY 2020-1 segédkefe 7/16 trim 7-3 / 4 hossz | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Disznóhaj1.375 "1 / 4 "Természetes7.75 "Wood7.75 "€13.13
TECHSPRAY 2022-1 Hasznos kefe 3/4 szegély 3/8 hossz | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Disznóhaj2.125 "7 / 8 "Természetes8.375 "Wood3 / 8 "€38.08
TECHSPRAY 2025-1 Hasznos kefe 1/4 trim, 7-3 / 4 hossz | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "Sárgaréz1.375 "1 / 4 "-7.75 "Wood7.75 "€42.04
TECHSPRAY 2027-1 Hasznos kefe 3/8-as trim, 5 hossz | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "Disznóhaj7 / 8 "3 / 8 "Természetes4 15 / 16 "Wood5"€30.90
TECHSPRAY 2031-1 Hasznos kefe 1/2 vágás 4-1 / 2 hossz | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Disznóhaj1 / 4 "3 / 16 "Ezüst4.5 "Rozsdamentes acél4.5 "€36.13
TECHSPRAY 2032-1 segédkefe 1/4 trimm 4-1 / 2 hossz | AH3JBW 32LE19 2032-11 / 4 "Disznóhaj1 / 2 "3 / 8 "Ezüst4.5 "Acél4.5 "€34.69
TECHSPRAY 2033-1 Hasznos kefe 3/4 trim 4-1 / 2 hossz | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Disznóhaj7 / 16 "3 / 8 "Ezüst4.5 "Acél4.5 "€25.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHSPRAY 2021-1 Haszonkefe 7/16 Trim 7-3/4 Hossz
€18.40 /Mértékegység