Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX UUN7.50NT Dugós csomagtartó védelem Natual 1200 Degree Pk 8 | AC3CZU 2RNP6

TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8

Raktáron
Cikkszám: AC3CZU Modell: UUN7.50NTKereszthivatkozás: 2RNP6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€102.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtógyertya csomagtartó hüvely
Záró típusNincs bezárás
színekTermészetes
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.63 a 0.82
Belül Dia.0.750 "
Hossz7.5 "
AnyagÜveggyapot
Temp. Hatótávolság-94-1200 F fok
típusExtrém hőmérséklet
Falvastagság0.085 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Extrém hőmérséklet

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
TECHFLEX UUN7.50BK Dugaszvédő csomagtartó védelem fekete 1200 fokos Pk 8 | AC3CZV 2RNP7 UUN7.50BKFekete€105.29
TECHFLEX UUN7.50BL Dugaszvédő csomagtartó kék, 1200 fokos Pk 8 | AC3CZW 2RNP8 UUN7.50BLKék€102.14
TECHFLEX UUN7.50RD Dugaszvédő csomagtartó piros 1200 fokos Pk 8 | AC3CZX 2RNP9 UUN7.50RDPiros€102.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX UUN7.50NT Plug Boot Protection Natual 1200 Degree Pk 8
€102.14 /Mértékegység