TECHFLEX F6N1.00BK Sleeving 1 hüvelykes Self Wrap fonott 100 láb | AC3CTU 2RMH3

TECHFLEX F6N1.00BK hüvely, 1 hüvelykes, öntekercselő, fonott 100 láb

Raktáron
Tétel: AC3CTU Típus: F6N1.00BKKereszthivatkozás: 2RMH3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjas
Záró típusÖnpakolás
színekFekete
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.75 a 1
Belül Dia.1"
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-49-302 F fok
típus1 "önfóliás fonott
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.097
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód5808107000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBelül Dia.HosszTemp. HatótávolságtípusFalvastagságÁr
TECHFLEX PTN0.13BK500 1/8 hüvelykes bővíthető, fonott 500 láb | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Nincs bezárás0.125 "500 láb.-103-257 F fok1/8 "bővíthető fonott0.025 "€142.97
TECHFLEX PTN0.13BK100 hüvely, 1/8 hüvelykes, bővíthető fonott 100 láb | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Nincs bezárás0.125 "100 láb.-103-257 F fok1/8 "bővíthető fonott0.025 "€35.22
TECHFLEX PTN0.25BK10 1/4 hüvelykes, kibontható, fonott 10 láb | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Nincs bezárás0.250 "10 láb.-103-257 F fok1/4 "bővíthető fonott0.025 "€6.75
TECHFLEX PTN0.50BK10 1/2 hüvelykes, kibontható, fonott 10 láb | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Nincs bezárás0.500 "10 láb.-103-257 F fok1/2 "bővíthető fonott0.025 "€11.75
TECHFLEX PTN1.25BK10 hüvely 1 1/4 hüvelykes, kibontható 10 láb | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Nincs bezárás1.25 "10 láb.-103-257 F fok1 1/4 "kibontható fonott0.025 "€20.49
TECHFLEX PTN1.50BK50 hüvely 1 1/2 hüvelykes kibővíthető 50 láb | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Nincs bezárás1.500 "50 láb.-103-257 F fok1 1/2 "kibontható fonott0.025 "€106.10
TECHFLEX PTN1.75BK200 1 3/4 hüvelykes bővíthető 200 láb | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Nincs bezárás1.75 "200 láb.-103-257 F fok1 3/4 "kibontható fonott0.025 "€452.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX F6N1.00BK hüvely, 1 hüvelykes, öntekercselő, fonott 100 láb
€332.51 /Mértékegység