Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60453 dupla menetes csap, M10 X 1.5 menetméret, 80 mm teljes hossz, 2Pk | AA9NFN 1EA26

TE-CO 60453 dupla menetes csap, M10 x 1.5 menetméret, 80 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9NFN Típus: 60453Kereszthivatkozás: 1EA26

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€12.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz80mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)27mm
Menet hossza (B)16mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM10 x 1.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60453 dupla menetes csap, M10 x 1.5 menetméret, 80 mm teljes hossz, 2 pk
€12.75 /csomag