Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 52309X01 rugós dugattyú reteszelés nélkül 1 / 4-20 Pk5 | AB6GVT 21R182

TE-CO 52309X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 1/4-20 Pk5

Raktáron
Tétel: AB6GVT Modell: 52309X01Kereszthivatkozás: 21R182

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós dugattyú
Testhossz3 / 4 "
befejezTiszta cink
AnyagAcél
búvárdugattyúNejlon
Menetméret1 / 4-20
típusElem zárolása nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszbefejezAnyagMenetméretPkg. Menny.Ár
TE-CO 52101X01 rugós dugattyú reteszelés nélkül 8-32 5/8 Pk5 | AB6GVB 21R167 52101X015 / 8 "Fekete oxidAcél# 8 32-5€58.36
TE-CO 52102X01 rugós dugattyú reteszelés nélkül 10-32 3/4 Pk5 | AB6GVC 21R168 52102X013 / 4 "Fekete oxidAcél# 10 32-5€55.08
TE-CO 52103X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 1/4-20 1 Pk5 | AB6GVD 21R169 52103X011"Fekete oxidAcél1 / 4-205€55.08
TE-CO 52104X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 5/16-18 1 Pk5 | AB6GVE 21R170 52104X011"Fekete oxidAcél5 / 16-185€56.77
TE-CO 52105X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 3/8-16 Pk5 | AB6GVF 21R171 52105X011.125 "Fekete oxidAcél3 / 8-165€56.77
TE-CO 52106X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 1/2-13 Pk5 | AB6GVG 21R172 52106X011.25 "Fekete oxidAcél1 / 2-135€56.80
TE-CO 52108X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 1/4-28 1 Pk5 | AB6GVH 21R173 52108X011"Fekete oxidAcél1 / 4-285€54.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 52309X01 Rugós dugattyú Reteszelés nélkül 1/4-20 Pk5
€56.77 /csomag