Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 46463 T-csavar 4140 Acél 1 / 2-13 x 3 | AC4BXR 2YHW4

TE-CO 46463 T-csavar 4140 Acél 1/2-13 x 3

Raktáron
Tétel: AC4BXR Típus: 46463Kereszthivatkozás: 2YHW4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€27.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Bolt
befejezFekete oxid
Fejmagasság5 / 16 "
Fej szélessége7 / 8 "
Hossza a feje alatt3"
Anyag4140 Steel
Rockwell KeménységC32-C36
Méret1 / 2-13x3
Hely mérete1 / 2 "
Szakítószilárdság9933 PSI
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318152095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFejmagasságFej szélességeMenetmérettípusHossza a feje alattAnyagRockwell KeménységÁr
TE-CO 46260 T-csavar 4140 Acél 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Nagy szilárdságú1.5 "4140 SteelC32-C36€18.95
TE-CO 46261 T-csavar 4140 Acél 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Nagy szilárdságú2"4140 SteelC32-C36€18.19
TE-CO 46262 T-csavar 4140 Acél 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Nagy szilárdságú2.5 "4140 SteelC32-C36€21.89
TE-CO 46265 T-csavar 4140 Acél 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Nagy szilárdságú4"4140 SteelC32-C36€23.39
TE-CO 46266 T-csavar 4140 Acél 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Nagy szilárdságú5"4140 SteelC32-C36€24.08
TE-CO 46267 T-csavar 4140 Acél 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Nagy szilárdságú6"4140 SteelC32-C36€26.34
TE-CO 46461 T-csavar 4140 Acél 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Nagy szilárdságú2"4140 SteelC32-C36€25.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 46463 T-csavar 4140 Acél 1/2-13 x 3
€27.90 /Mértékegység