Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41058 kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9NEX 1EA11

TE-CO 41058 Kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9NEX Típus: 41058Kereszthivatkozás: 1EA11

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€70.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz12 "
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3"
Menet hossza (B)1.25 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41058 Kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 12 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€70.10 /csomag