Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40858 Double End Threaded Stud, 5/8-11 Thread Size, 7 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MNN 1DY77

TE-CO 40858 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 7 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MNN Típus: 40858Kereszthivatkozás: 1DY77
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
€17.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz7"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)7 / 8 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40858 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 7 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€17.32 /csomag