Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40552 kétvégű menetes csap, 3/8-16 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MMK 1DY51

TE-CO 40552 Kétvégű menetes csap, 3/8-16 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MMK Típus: 40552Kereszthivatkozás: 1DY51

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€7.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.5 "
Menet hossza (B)5 / 8 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40552 Kétvégű menetes csap, 3/8-16 menetméret, 3 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€7.88 /csomag