Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WES5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA6YJC Modell: WES5Kereszthivatkozás: 15E628
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
€568.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk kapcsoló elem
TestnevelésWES5
Capscrew méret1 / 4-20 UNC x 1/2
Csavaros nyomaték17 font-ft
Csatlakozó méreteWE5
Átm. kívüli elem.5.4 "
Elem típusaAbroncscsatlakozó elem
Elem szélessége7.28 "
Magasság5.4 "
HP besorolás @ 100 RPM1.5 hp
HP besorolás @ 1150 RPM16.88
HP besorolás @ 1200 RPM17.61
HP besorolás @ 1750 RPM25.68
HP besorolás @ 1800 RPM26 hp
HP besorolás @ 300 RPM4.4
HP besorolás @ 3450 RPM50.63
HP besorolás @ 3600 RPM51 hp
HP besorolás @ 50 RPM. 73
HP besorolás @ 690 RPM10.13
HP besorolás @ 870 RPM12.77
Betét beillesztéseTávtartó
Helyezze be az anyagotPoliéter-uretán / acél
Beillesztés típusaMATL
Hossz7.28 "
AnyagPoliéter-uretán
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. HP110.08
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 16 "
Max. FORDULAT7500 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.5.4 "
A termék típusaDura-Flex elem
Névleges nyomaték925 lb.-in.
MéretWE5
merevség9820 lb.-in./rad.
Torziós merevség (fok / belső-font)9,820 font / rad
Súly4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termék részletek:

A TB Woods WES5 Dura-Flex tengelykapcsoló elemet a kompatibilis agyvel együtt 2 tengely összekapcsolására használják egy kiváló minőségű erőátviteli alkatrészhez, megbízható és hatékony teljesítményt biztosítva. Alkalmasak a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az anyagmozgatásban.

Jellemzők:

  • A WES5 Dura-Flex csatlakozóelem poliéter-uretán konstrukcióval rendelkezik, amely kivételes kopás-, olaj- és kopásállóságot biztosít, így biztosítva a hosszú élettartamot.
  • Maximum 4 fokos szögeltérési képességgel rendelkezik, csökkentve a rendszer feszültségét és kopását, és egyenletesebb és hatékonyabb erőátvitelt eredményez.
  • Ez a Dura-Flex tengelykapcsoló elem maximális fordulatszáma 7500 és 925 lb-inch névleges nyomaték, hatékony erőátvitelt biztosít, és megakadályozza a túlterhelést vagy az idő előtti meghibásodást.
  • Maximálisan 1/16 hüvelykes párhuzamos beállítási eltérést képes elviselni, ami lehetővé teszi a hajtó és a hajtott alkatrészek közötti enyhe eltéréseket, és kompenzálja a helyzetükben bekövetkező kisebb eltéréseket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a TB Woods WES5 Dura-Flex tengelykapcsoló elemet?

A.

  • Alaposan vizsgálja meg a tengelykapcsoló összes alkatrészét, és távolítson el minden védőbevonatot, kenőanyagot, festéket vagy rozsdát a furatokról, az illeszkedő felületekről és a rögzítőelemekről. Győződjön meg arról, hogy a tengelyek mentesek a meglévő sorjaktól vagy hiányosságoktól.
  • Szükség szerint használjon kulcsokat, és csúsztassa egy-egy agyat mindegyik tengelyre. Ha QD vagy Taper-Lock agyakat használ, tartsa be a SureGrip vagy Taper-Lock perselyekhez mellékelt utasításokat.
  • A nagy sebességű gyűrűket használó távtartó tengelykapcsolóknál lazán szereljen fel egy-egy gyűrűt mindegyik félelemre.
  • Helyezze el az egyik fél elemet az agyakra a megfelelő agytávolság meghatározásához. Ha nagy sebességű gyűrűkkel rendelkező távtartó elemeket használ, tartsa mindkét félelemet az agyakon, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyűrűk nem ütköznek-e interferenciába.
  • Biztonságosan, de könnyedén rögzítse a kerékagyakat a tengelyekhez, hogy megakadályozza az elmozdulást a beállítási eljárások során.
  • A tengelykapcsoló elforgatása nélkül használjon féknyírót az agy legszélesebb pontjának mérésére. Állítsa be a tolómérőt a legkeskenyebb pontra hézagmérőkkel. Helyezze át a berendezést addig, amíg ez az érték minimálisra csökken.
  • Az előző lépésben kapott eltolási érték felhasználásával tekintse meg a megengedett legnagyobb párhuzamos eltolást. A tengelyek elforgatása nélkül használjon egyenes élt az agy körül, és határozza meg a maximális eltolást hézagmérőkkel. Ha szükséges, állítsa be újra a tengelyeket, és ellenőrizze újra a párhuzamos beállítást.
  • Húzza meg a motor és a meghajtó berendezés rögzítőelemeit a gyártó előírásai szerint. Ellenőrizze újra mind a párhuzamos, mind a szögbeállításokat.
  • Ha a párhuzamos és a szögbeállítási értékek a szervizbesorolások közé esnek, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőcsavar, sapkacsavar és egyéb rögzítőelem megfelelően meg van húzva. Meghúzás után ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállítást.
  • Szerelje fel a tengelykapcsoló védőburkolatát a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze a beállítást, mivel az ülepedés gyakran megváltoztathatja a berendezés helyzetét.

K. Hogyan határozható meg a TB Woods WES5 Dura-Flex tengelykapcsoló elem megfelelő mérete?

A.

  • Határozza meg a használt erőgép típusát, például villanymotort, belső égésű motort vagy más áramforrást. Ez az osztályozás döntő fontosságú az alkalmazáshoz megfelelő tengelykapcsoló kiválasztásában.
  • Elemezze a meghajtott berendezés specifikus terhelési jellemzőit, beleértve az olyan tényezőket, mint az indítási nyomaték, a fordulatszám ingadozása, a lökésterhelés és más releváns paraméterek. Ezenkívül vegye figyelembe a szolgáltatási tényezőt, amely figyelembe veszi az alkalmazás munkaciklusát és az esetleges időszakos vagy csúcsterheléseket.
  • Az erőgép teljesítménye és a terhelési követelmények alapján számítsa ki a tengelykapcsolóhoz szükséges tervezési lóerőt vagy tervezési nyomatékot.
  • A tervezési lóerő vagy nyomaték meghatározása után válassza ki a megfelelő tengelykapcsolót, amely képes megfelelni a megadott követelményeknek. Vegye figyelembe a tengelykapcsoló típusát, méretét és speciális jellemzőit, amelyek összhangban vannak az alkalmazás igényeivel.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásTestnevelésCapscrew méretMax. HPMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.A termék típusaÁr
TB WOODS WE2 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 190 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHN 15E615 WE24 fokWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex elem€267.72
TB WOODS WE3 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 365 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHP 15E616 WE34 fokWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex elem€301.14
TB WOODS WE4 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 550 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHQ 15E617 WE44 fokWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex elem€341.21
TB WOODS WE5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHR 15E618 WE54 fokWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex elem€381.50
TB WOODS WE10 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 1450 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHT 15E619 WE104 fokWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€518.12
TB WOODS WE20 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AA6YHU 15E620 WE203 fokWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex elem€627.53
TB WOODS WE30 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AA6YHV 15E621 WE303 fokWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex elem€822.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WES5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc
€568.34 /Mértékegység