TB WOODS WE60H378 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE60 Size, 3.875 inch Bore Dia. | BB9JWA

TB WOODS WE60H378 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 3.875 hüvelykes furatátmérő.

Raktáron
Tétel: BB9JWA Modell: WE60H378

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,000.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.3-7 / 8 "
Térfogatméret3 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE60
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM20 hp
HP besorolás @ 1150 RPM228
HP besorolás @ 1200 RPM238
HP besorolás @ 1750 RPM347
HP besorolás @ 1800 RPM357 hp
HP besorolás @ 300 RPM60
HP besorolás @ 3450 RPM684
HP besorolás @ 3600 RPM684 hp
HP besorolás @ 50 RPM9.9
HP besorolás @ 690 RPM137
HP besorolás @ 870 RPM173
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.8.75 "
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.8.75 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége3 1 / 4 "
Kulcsnyílás1 "x 1/2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 8 "
Max. FORDULAT3800 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték12500 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét3 / 4-10UNC-2B
Beállítani a csavart3 / 4-10UNC-2B
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Csavaros nyomaték követelmény167 lbs.
MéretWE60
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
NyomatéktartományLO107003
típusStandard
Súly28 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE60H378 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 3.875 hüvelykes furatátmérő.
€1,000.09 /Mértékegység