TB WOODS TFI3300 TFI Form Flex Kuplung, 3300 Méret, 292083 lb.-in. Nyomaték, 4900 ford./perc | CE6EFQ

TB WOODS TFI3300 TFI Form Flex kuplung, 3300 Méret, 292083 lb.-in. Nyomaték, 4900 ford./perc

Tétel: CE6EFQ Típus: TFI3300
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete3300
B mérete23.78 "
C. mérete7.17 "
H méret10.63 "
HP besorolás @ 100 RPM463 hp
Max. Furat220 ", 7.63"
Max. FORDULAT4900 RPM
Névleges nyomaték292083 lb.-in.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bore O/SSzögbeli eltérésCsatlakozó méreteMax. FORDULATB méreteC. méreteH méretMax. SzögeltolódásÁr
TB WOODS TFI0027 TFI Form Flex kuplung, 27 méretű, 2390 lb.-in. Nyomaték, 20000 ford./perc | CE6EFE TFI00272 1 / 4 "0.5 fok2720000 RPM5.91 "1.57 "2.143 "0.5 fok. / lemezcsomag-
ajánlatkérés
TB WOODS TFI0038 TFI Form Flex kuplung, 38 méretű, 3363 lb.-in. Nyomaték, 16500 ford./perc | CE6EFF TFI00383"0.5 fok3816500 RPM6.3 "1.77 "2.891 "--
ajánlatkérés
TB WOODS TFI0140 TFI Form Flex Kuplung, 140 Méret, 12391 lb.-in. Nyomaték, 12000 ford./perc | CE6EFG TFI0140-0.5 fok14012000 RPM9.84 "2.95 "3.757 "--
ajánlatkérés
TB WOODS TFI0260 TFI Form Flex Kuplung, 260 Méret, 23013 lb.-in. Nyomaték, 10000 ford./perc | CE6EFH TFI0260-0.5 fok26010000 RPM11.42 "3.35 "4.662 "0.5 fok. / lemezcsomag-
ajánlatkérés
TB WOODS TFI0400 TFI Form Flex Kuplung, 400 Méret, 35404 lb.-in. Nyomaték, 8500 ford./perc | CE6EFJ TFI0400-0.5 fok4008500 RPM13.78 "4.13 "5.568 "--
ajánlatkérés
TB WOODS TFI0750 TFI Form Flex Kuplung, 750 Méret, 66383 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | CE6EFK TFI0750-0.5 fok7507500 RPM16.14 "4.72 "6.46 "--
ajánlatkérés
TB WOODS TFI12000 TFI Form Flex Kuplung, 12000 Méret, 1062120 lb.-in. Nyomaték, 3000 ford./perc | CE6EFL TFI12000-0.33 fok120003000 RPM36.38 "11.5 "16.02 "0.33 fok. / lemezcsomag-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS TFI3300 TFI Form Flex kuplung, 3300 Méret, 292083 lb.-in. Nyomaték, 4900 ford./perc