Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS SFBB1 QD futómű persely, öntöttvas, SF méretű, kulcshorony nélkül, 1-8NC csapos rögzítés | AZ8YUD

TB WOODS SFBB1 QD futómű persely, öntöttvas, SF méret, kulcshorony nélkül, 1-8NC csapos rögzítés

Raktáron
Tétel: AZ8YUD Modell: SFBB1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€749.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.3 7 / 8 "
perselySemmittevő
Persely típusaSemmittevő
Csatlakozó méreteSF
A méret1 / 2 "
B mérete3 1 / 8 "
D dimenzió4 5 / 8 "
F méret1.38 "
L méret2"
hardverInch sorozat
KulcsnyílásNincs Keyway
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus1-8NC Stud
Külső hossz5 1 / 4 "
A termék típusaQD alapjárati persely
MéretSF
típusStandard
Súly8.6 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusCsavar kör Dia.Csatlakozó méreteKülső hosszMéretSúlyA méretB méreteÁr
TB WOODS SDBB ​​QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SD méretű, kulcshorony nélkül, 1/2-13NC csapos rögzítés | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 font.0.44 "2.188 "€394.28
ajánlatkérés
TB WOODS SDBB58 QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SD méretű, kulcshorony nélkül, 5/8-11NC csapos rögzítés | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 font.0.44 "2.188 "€394.28
ajánlatkérés
TB WOODS SFBB QD futómű persely, öntöttvas, SF méretű, kulcshorony nélkül, 3/4-10NC csapos rögzítés | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 font.1 / 2 "3 1 / 8 "€619.58
ajánlatkérés
TB WOODS SHBB QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SH méretű, kulcshorony nélkül, 1/2-13NC csapos rögzítés | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "€342.78
ajánlatkérés
TB WOODS SKBB QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SK méretű, kulcshorony nélkül, 3/4-10NC csapos rögzítés | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 font.1 / 2 "2.813 "€450.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS SFBB1 QD futómű persely, öntöttvas, SF méret, kulcshorony nélkül, 1-8NC csapos rögzítés
€749.69 /Mértékegység