A B Test színe: Ezüst , Testmagasság: 1.5 " , Testhossz: 1.5 " , Test anyaga: Újrahasznosított alumínium , Testforma: Négyszögletes , Testvastagság: 11 / 16 " , Test szélessége: 1.5 " , Szín: Ezüst , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: Gyakorlatilag gyakorlatilag nulla hulladéklerakókon gyártják, 98% -os hulladéklerakás UL ECVP 2799-nél , Kulcstípus: Hasonló , Záró mechanizmus: 6 tűs pohár , Mester kulcsos: Igen , Pinek száma: 6 , Shackle Átm.: 1 / 4 " , Béklyó anyaga: Újrahasznosított alumínium , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 13 / 16 "