TB WOODS SDBB ​​QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SD méretű, kulcshorony nélkül, 1/2-13NC csapos rögzítés | CD6UAQ

TB WOODS SDBB QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SD méretű, kulcshorony nélkül, 1/2-13NC csapos rögzítés

Tétel: CD6UAQ Modell: SDBB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.2.688 "
perselySemmittevő
Persely típusaSemmittevő
Csatlakozó méreteSD
A méret0.44 "
B mérete2.188 "
D dimenzió3.19 "
F méret0.72 "
L méret1.81 "
hardverInch sorozat
KulcsnyílásNincs Keyway
AnyagLágyvas
Szerelési típus1 / 2-13NC Stud
Külső hossz3 7 / 8 "
MéretSD
típusStandard
Súly2.5 font.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusCsavar kör Dia.Csatlakozó méreteKülső hosszMéretSúlyA méretB méreteÁr
TB WOODS SFBB1 QD futómű persely, öntöttvas, SF méretű, kulcshorony nélkül, 1-8NC csapos rögzítés | AZ8YUD SFBB11-8NC Stud3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 font.1 / 2 "3 1 / 8 "€708.18
TB WOODS SDBB58 QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SD méretű, kulcshorony nélkül, 5/8-11NC csapos rögzítés | CD6UAR SDBB585 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 font.0.44 "2.188 "-
ajánlatkérés
TB WOODS SFBB QD futómű persely, öntöttvas, SF méretű, kulcshorony nélkül, 3/4-10NC csapos rögzítés | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 font.1 / 2 "3 1 / 8 "-
ajánlatkérés
TB WOODS SHBB QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SH méretű, kulcshorony nélkül, 1/2-13NC csapos rögzítés | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "-
ajánlatkérés
TB WOODS SKBB QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SK méretű, kulcshorony nélkül, 3/4-10NC csapos rögzítés | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 font.1 / 2 "2.813 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS SDBB QD futómű persely, gömbgrafitos öntöttvas, SD méretű, kulcshorony nélkül, 1/2-13NC csapos rögzítés