Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, uretán, kék, L225 méret, 4.97 hüvelyk külső átmérő. | AC8XHF 3EMP1 / 12417

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, uretán, kék, L225 méretű, 4.97 hüvelykes külső átm.

Raktáron
Tétel: AC8XHF Típus: L225UKereszthivatkozás: 3EMP1 / 12417
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
€248.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó pók
Befogadja1 fokos szög és 0.015 "párhuzamos eltérés
Közép lyukSzilárd
Kémiai ellenállás
színekKék
Csatlakozó méreteL225
Csatlakozó súly (font)0.35
Elem Durometer90A
Elem típusaÁllkapocscsatlakozó betét
Magasság5"
HP besorolás @ 100 RPM5.6 hp
HP besorolás @ 1150 RPM64.05
HP besorolás @ 1200 RPM66
HP besorolás @ 1750 RPM97.46
HP besorolás @ 1800 RPM100
HP besorolás @ 300 RPM16
HP besorolás @ 3450 RPM192.14
HP besorolás @ 3600 RPM200
HP besorolás @ 50 RPM2.78
HP besorolás @ 690 RPM38.43
HP besorolás @ 870 RPM48.45
Állkapocs típusEgyenes
Hossz5"
AnyagUretán, kék
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Furat2.625 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT4600 RPM
Max. forgatónyomaték3510 In.Lbs.
Olajállóság
Működési hőmérséklet.-30 - 160 Deg. F
Dia kívül.4.97 "
A termék típusaL-állkapocs szilárd középső pók
Névleges nyomaték3510 font négyzetméter ft.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-30 a 160
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)3/4- 2 5/8
MéretL225
Vastagság7 / 8 "
Nyomaték3510 In.Lbs.
típusUretánpók
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKémiai ellenállásszínekMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. FORDULATMax. forgatónyomatékOlajállóságÁr
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, fekete, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átm. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, feketeszegényFekete1 fok-5000 RPM1240 In.Lbs.€69.42
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L150 méret, 3.725 hüvelyk külső átmérő. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM3708 In.Lbs.Kiváló€190.43
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L110 méretű, 3.3 hüvelykes külső átmérő. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-5000 RPM2268 In.Lbs.Kiváló€175.80
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L099 méret, 2.53 hüvelyk külső átm. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-7000 RPM792/1134 In.-Lbs.Kiváló€128.15
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L070 méret, 1.36 hüvelyk külső átm. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-14000 RPM114 In.Lbs.Kiváló€27.00
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L075 méret, 1.735 hüvelyk külső átm. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok-11000 RPM227 In.Lbs.Kiváló€44.76
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, fehér, L090 méretű, 2.1 hüvelykes külső átm. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, fehérKiválóCserez0.25 fok1.000/1.1259000 RPM401/561 In.-Lbs.Kiváló€69.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS L225U L-Jaw Solid Center Spider, uretán, kék, L225 méretű, 4.97 hüvelykes külső átm.
€248.55 /Mértékegység