TB WOODS G5332 G5 Form Flex csatlakozó, 332 Méret, 32000 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc | CE6DYV

TB WOODS G5332 G5 Form Flex csatlakozó, 332 Méret, 32000 4400 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc

Tétel: CE6DYV Típus: G5332
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.5 fok
Csatlakozó mérete332
A méret7.2 "
F méret3 1 / 2 "
G dimension0.61 "
Szabadvégű lebegés +/-0.03 "
HP besorolás @ 100 RPM51 hp
Hub mérete4.95 "
Tehetetlenség D min.271.2 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás0.5 fok. / lemezcsomag
Max. Furat3.188 ", 87", 95 "
Max. Bore O/S3.438 "
Max. Méretek @ 1200 RPM127 "
Max. Méretek @ 1500 RPM114 "
Max. Méretek @ 1800 RPM104 "
Max. Méretek @ 600 RPM180 "
Max. Méretek @ 750 RPM161 "
Max. Méretek @ 900 RPM147 "
Max. Kimeneti nyomaték64000 font
Max. FORDULAT4400 RPM
O/S Hub mérete4.95 "
Csúcs O / L nyomaték64000 lb.-in.
A termék típusaG5
Névleges nyomaték32000 lb.-in.
Szabványos agyméret4 1 / 2 "
Cső belül Dia.4.01 "
Cső kívül Dia.4 1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenség D min.Szögbeli eltérésCsatlakozó méreteMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Bore O/SMax. Méretek @ 1200 RPMMax. Méretek @ 1500 RPMÁr
TB WOODS G5311 G5 Form Flex kuplung, 311 Méret, 11000 lb.-in. Nyomaték, 5400 ford./perc | CE6DYT G531186.75 font négyzetméter ft.0.5 fok311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "116 "103 "-
ajánlatkérés
TB WOODS G5321 G5 Form Flex csatlakozó, 321-es méret, 20500 lb.-in. Nyomaték, 4900 ford./perc | CE6DYU G5321148.2 font négyzetméter ft.0.5 fok321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "124 "110 "-
ajánlatkérés
TB WOODS G5346 G5 Form Flex kuplung, 346 Méret, 46000 lb.-in. Nyomaték, 4100 ford./perc | CE6DYW G5346568.7 font négyzetméter ft.0.5 fok346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "136 "122 "-
ajánlatkérés
TB WOODS G5380 G5 Form Flex tengelykapcsoló, 380 méretű, 80000 3800 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXDYX G5380944.6 font négyzetméter ft.0.5 fok380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "140 "125 "-
ajánlatkérés
TB WOODS G5412 G5 Form Flex csatlakozó, 412 Méret, 120000 3500 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXDYY G54121972.6 font négyzetméter ft.0.33 fok4120.33 fok. / lemezcsomag120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "151 "135 "-
ajánlatkérés
TB WOODS G5419 G5 Form Flex csatlakozó, 419 Méret, 190000 3000 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXDYZ G54194137 font négyzetméter ft.0.33 fok419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "157 "140 "-
ajánlatkérés
TB WOODS G5424 G5 Form Flex tengelykapcsoló, 424-es méret, 300000 2750 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXDZA G54249456 font négyzetméter ft.0.33 fok424-190 ", 6.625"-184 "164 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS G5332 G5 Form Flex csatlakozó, 332 Méret, 32000 4400 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc