TB WOODS FSH31-22-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 22-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUN

TB WOODS FSH31-22-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-ös méret, 22-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás

Tétel: CE6DUN Modell: FSH31-22-SAE
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
BCD adapter21.375 "
Adapter csavarozásSAE
Adapter külső átm.22.5 "
Adapter külső átm.22.5 "
Adapter mérete22
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete31
A méret8.12 "
B mérete8.68 "
D dimenzió5.31 "
F méret3.37 "
G dimension0.62 "
H méret5 1 / 2 "
J dimenzió1 / 2 "
Szabadvégű lebegés +/-0.052 "
HP besorolás @ 100 RPM38.1 hp
Tehetetlenség3540 font négyzetméter ft.
Max. Furat3.12 ", 4.13"
Max. FORDULAT2800 rpm
Szerelési típusA lendkerék rögzítőelemeit nem szállítjuk tengelykapcsolóval.
Csavarlyukak száma6
Csúcs O / L nyomaték36000 lb.-in.
Névleges nyomaték24000 lb.-in.
Súly82 font.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretBCD adapterAdapter csavarozásB méreteD dimenzióF méretG dimensionH méretÁr
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 10-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 10-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 12-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 12-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méretű, 14-es adapterméret, HD-adapter csavarozása | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 14-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méretű, 18-as adapterméret, HD-adapter csavarozása | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS FSH31-22-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-ös méret, 22-as adapterméret, SAE-adapter csavarozás