Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AP35 AP távtartó csatlakozó, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc | AX3XKP

TB WOODS AP35 AP távtartó, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc

Raktáron
Tétel: AX3XKP Modell: AP35
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
€13.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó betét összekapcsolása
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete35
A méret6.63 "
F méret2 1 / 4 "
G dimension0.55 "
H méret4.15 "
J dimenzió0.97 "
Szabadvégű lebegés +/-0.085 "
HP besorolás @ 100 RPM18 hp
Tehetetlenség D min.156 font négyzetméter ft.
Hossz16.3 "
AnyagMűanyag
Max. Furat2.94", 3 3/4"
Max. FORDULAT4400 RPM
Működési hőmérséklet.-30 - 140 Deg. F
Csúcs O / L nyomaték22680 lb.-in.
Névleges nyomaték11340 lb.-in.
EllenállóLO102871

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenség D min.Csatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékF méretG dimensionÁr
TB WOODS AP30 AP távtartó csatlakozó, 30 méretű, 6930 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AK4MLH AP3077.7 font négyzetméter ft.305.63 "2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 lb.-in.1.88 "0.47 "€10.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AP35 AP távtartó, 35 méretű, 11340 lb.-in. Nyomaték, 4400 ford./perc
€13.89 /Mértékegység