TB WOODS AP20 AP Form Flex kuplung, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc | CE6DRX

TB WOODS AP20 AP Form Flex kuplung, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc

Tétel: CE6DRX Modell: AP20
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete20
A méret4.08 "
F méret1.32 "
G dimension0.34 "
H méret2.4 "
J dimenzió0.79 "
Szabadvégű lebegés +/-0.055 "
HP besorolás @ 100 RPM3.49 hp
Tehetetlenség D min.13.8 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás1 fok. / lemezcsomag
Max. Furat1.69 ", 2.13"
Max. Kimeneti nyomaték4400 font
Max. FORDULAT6200 RPM
Csúcs O / L nyomaték4400 lb.-in.
A termék típusaAP
Névleges nyomaték2200 lb.-in.

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenség D min.Csatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékF méretG dimensionÁr
TB WOODS AP25 AP Form Flex kuplung, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték, 5500 ford./perc | AK6TPG AP2538.8 font négyzetméter ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lb.-in.1.62 "0.45 "€9.80
ajánlatkérés
TB WOODS AP10 AP Form Flex kuplung, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | CE6DRV AP104.48 font négyzetméter ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lb.-in.1"0.27 "-
ajánlatkérés
TB WOODS AP15 AP Form Flex csatlakozó, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc | CE6DRW AP158.86 font négyzetméter ft.153.65 "1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lb.-in.1.13 "0.32 "-
ajánlatkérés
TB WOODS AP5 AP Form Flex csatlakozó, 5 méret, 300 lbs.in. Nyomaték, 8500 ford./perc | CE6DRY AP51.87 font négyzetméter ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lb.-in.1"0.24 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AP20 AP Form Flex kuplung, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc