Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 9B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9-es méret | AG3ELL 32ZT48

TB WOODS 9B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9-es méret

Raktáron
Tétel: AG3ELL Modell: 9BKereszthivatkozás: 32ZT48

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€246.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésB típusú perselyes agy
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySD
Persely szükségesSD
Persely kiálló hossza5 / 8 "
Capscrew méret1 / 4-20
Csavaros nyomaték9 lb.-in.
Alkatrész WR0.1758 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete9, SD
Karima hossza1.03125 "
Magasság6.35 "
HP besorolás @ 100 RPM3.7 hp
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.6.35 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Egyik sem
Hossz a furaton keresztül1 13 / 16 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.109 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.025 "
Max. FORDULAT3750 rpm
Dia kívül.6 7 / 20 "
Névleges nyomaték2340 lb.-in.
Súly1.5 lbs.
Szélesség568963 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1645
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Persely szükségesPersely kiálló hosszaHossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár
TB WOODS 6B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€143.48
TB WOODS 7B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7-es méret | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€153.44
TB WOODS 8B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8-as méret | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€187.63
TB WOODS 10B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10-es méret | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€320.89
TB WOODS 11B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 11-es méret | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€472.99
TB WOODS 12B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12-es méret | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€429.51
ajánlatkérés
TB WOODS 13B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 13-as méret | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€625.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 9B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9-es méret
€246.05 /Mértékegység