Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 6B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3ELH 32ZT45

TB WOODS 6B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6-es méret

Raktáron
Tétel: AG3ELH Modell: 6BKereszthivatkozás: 32ZT45

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€143.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésB típusú perselyes agy
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyJA
Persely szükségesJA
Persely kiálló hossza0.46875 "
Capscrew méret10-24
Csavaros nyomaték5 lb.-in.
Alkatrész WR0.0225 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete6, JA
Karima hossza0.78125 "
Magasság4"
HP besorolás @ 100 RPM0.93 hp
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.4"
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Egyik sem
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.07 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Max. FORDULAT6000 rpm
Dia kívül.4"
Névleges nyomaték585 lb.-in.
Súly0.8 font.
Szélesség568960 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Persely szükségesPersely kiálló hosszaHossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár
TB WOODS 7B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7-es méret | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€153.44
TB WOODS 8B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8-as méret | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€187.63
TB WOODS 9B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9-es méret | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€246.05
TB WOODS 10B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10-es méret | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€320.89
TB WOODS 11B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 11-es méret | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€472.99
TB WOODS 12B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12-es méret | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€429.51
ajánlatkérés
TB WOODS 13B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 13-as méret | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€625.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 6B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6-es méret
€143.48 /Mértékegység