TB WOODS 904C Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, C típusú szíj, 9 hüvelykes alapátm. | AE7HTA 5YKN7

TB WOODS 904C klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, C típusú szíj, 9 hüvelykes átmérőjű.

Raktáron
Tétel: AE7HTA Típus: 904CKereszthivatkozás: 5YKN7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€619.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
EgyenlegNormál, 1 sík
Öv típusaC
Fura Dia.Persely szükséges
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyE
Persely szükségesE
C vagy CX övmagasság átmérő.9"
ÉpítésSzilárd
Nullapont átmérő9"
E méret1.09 "
L méret2.63 "
M méret0.66 "
Arc szélessége4.38 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7/8" to 3-1/2"
Hub helye2"
Ipari szám904C
Tehetetlenség WR2.77 font négyzetméter ft.
Belül Dia.7 1 / 4 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT2660 RPM
Barázdák száma4
Dia kívül.9.4 "
Teljes hossz4 3 / 8 "
Pitch Dia.9.4 "
A termék típusaKlasszikus
A csavart tartalmazzaNem
Súly31 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.6575
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellE méret4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.M méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub helyeIpari számÁr
TB WOODS 1104B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 11 hüvelykes alapátm. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 13.6 hüvelykes alapátm. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 16 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 16 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 18.4 hüvelykes alapátm. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 25 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 424B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 4.2 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€223.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 904C klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, C típusú szíj, 9 hüvelykes átmérőjű.
€619.35 /Mértékegység