ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 Görgős szállítószalag L 12 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RDA 42X884

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 görgős szállítószalag L 12 láb szélesség 30 hüvelyk

Tétel: AD4RDA Model: RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25Kereszthivatkozás: 42X884
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,611.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős ágyszalag szállítószalag
Állítható magasság26-1 / 2-től 34-1 / 2-ig.
CsapágyakZárva és előkenve
Ágymélység3-1 / 2 "
Ágy hossza10 Ft.
Ágy anyagaAcél
Ágy szélessége33 In.
ÖvsebességVáltoztatható sebességtartomány 6 és 60 FPM között
Öv típusaPVC 120 sima felső
Öv szélessége30 "
Hajtó tárcsa (be.)4
befejezEpoxi porszőrzet
HP1/2
Láb egységenként2
Terhelhetőség2450 font
MotorértékelésInverter feladata
motor típusa1/2 HP inverter-teljesítmény, 480 VAC háromfázisú
Teljes hossz12 láb.
FázisHárom
Tengely Dia.1-3 / 16 "
Állvány típusaH
kapcsolóBe / Ki nyomógomb w / tárcsázási sebesség vezérléssel
Feszültség460 VAC
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 301.5
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeTerhelhetőségmotor típusaTeljes hosszSzélességÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 görgőságyas szállítószalag L 12 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú12 láb.24 "€9,580.08
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 görgőságyas szállítószalag L 17 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú17 láb.24 "€13,320.13
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 22 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú22 láb.24 "€11,595.29
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 7RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 7 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú7 láb.24 "€8,587.92
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 12RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 12 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú12 láb.34 "€11,449.13
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 17RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 17 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú17 láb.34 "€12,861.03
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 22 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú22 láb.34 "€12,674.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B12RE1/2A3I6-60V480M25 görgős szállítószalag L 12 láb szélesség 30 hüvelyk
€14,611.60 /Mértékegység