Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 7SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méret | AG3EKV 32ZT28

TB WOODS 7SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7-as méret

Raktáron
Tétel: AG3EKV Modell: 7SC44Kereszthivatkozás: 32ZT28
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
€193.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
TestnevelésSC típusú távtartó karima
Persely szükségesEgyik sem
Alkatrész WR0.0473 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete7
Tengelyek közötti távolság4 3 / 8 "
Karima hossza0.78125 "
Magasság4.625 "
KerékagyTávtartó karima
Hub Dia.2 13 / 16 "
Agy hossza29 / 32 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)Egyik sem
Hossz a furaton keresztül2 1 / 16 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.081 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT5250 rpm
Dia kívül.4 5 / 8 "
Névleges nyomaték940 lb.-in.
SF Hub hossza0.90625 "
Súly3 font.
Szélesség568954 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Szögrés eltolódásaAlkatrész WRCsatlakozó méreteMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.SF Hub hosszaMéretÁr
TB WOODS 9SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€260.86
TB WOODS 9SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€309.74
TB WOODS 9SC50 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€381.37
TB WOODS 9SC5011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€378.83
TB WOODS 9SC7011 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méret | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 font négyzetméter ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€470.75
TB WOODS 5SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méret | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 font négyzetméter ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€92.00
TB WOODS 6SC35 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 font négyzetméter ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€110.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 7SC44 Sure-Flex típusú SC távtartó karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7-as méret
€193.61 /Mértékegység