Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 683B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 6.8 hüvelykes átmérőjű. | AE7HQV 5YKJ9

TB WOODS 683B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 6.8 hüvelykes alapátm.

Raktáron
Tétel: AE7HQV Modell: 683BKereszthivatkozás: 5YKJ9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€239.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.6.4 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.6.4 "
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.6.8 "
EgyenlegNormál, 1 sík
Öv típusaB
Fura Dia.Persely szükséges
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySD
Persely szükségesSD
Építésháló
Nullapont átmérő6.8 "
E méret0.44 "
L méret1.81 "
M méret1 / 4 "
Arc szélessége2 1 / 2 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 1-15/16"
Hub helye1.06 "
Ipari szám683B
Tehetetlenség WR0.54 font négyzetméter ft.
Belül Dia.5.44 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3500 RPM
Barázdák száma3
Dia kívül.7.15 "
Teljes hossz2 1 / 2 "
Pitch Dia.7.21 "
A csavart tartalmazzaNem
Súly10.4 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellE méret4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.M méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub helyeIpari számÁr
TB WOODS 1104B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 11 hüvelykes alapátm. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 13.6 hüvelykes alapátm. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 16 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 16 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 18.4 hüvelykes alapátm. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 25 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 424B klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 4.2 hüvelykes átmérőjű. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€223.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 683B Klasszikus ékszíjtárcsa, öntöttvas, B típusú szíj, 6.8 hüvelykes alapátm.
€239.65 /Mértékegység