TB WOODS 5V1135 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 11.3 hüvelykes alapátm. | AE7HWD 5YKX9

TB WOODS 5V1135 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 11.3 hüvelykes alapátm.

Raktáron
Tétel: AE7HWD Modell: 5V1135Kereszthivatkozás: 5YKX9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€714.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
5V övmagasság átmérő11.3 "
EgyenlegNormál, 1 sík
Öv típusa5V
Fura Dia.Persely szükséges
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyE
Persely szükségesE
Építésháló
Nullapont átmérő11.3 "
E méret0.84 "
L méret2.63 "
M méret0.28 "
Arc szélessége3 3 / 4 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7/8" to 3-1/2"
Hub helye1 3 / 4 "
Ipari szám5V1135
Tehetetlenség WR4.87 font négyzetméter ft.
Belül Dia.9.38 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT2220 RPM
Barázdák száma5
Dia kívül.11.3 "
Teljes hossz3 3 / 4 "
Pitch Dia.11.3 "
A termék típusakeskeny
A csavart tartalmazzaNem
Súly36 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.245
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételArc szélességeÖv típusaFurat típusaIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub helyeIpari számTehetetlenség WRÁr
TB WOODS 5V1252 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 12.5 hüvelykes alapátm. | AA2PWH 10Y273 5V1252Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 font négyzetméter ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 16 hüvelyk alapátm., 16 hüvelyk osztásköz. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 font négyzetméter ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm. | AA2PWK 10Y275 5V1872Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 font négyzetméter ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm. | AA2PWL 10Y276 5V1874Ékszíjtárcsa3.06 "5VGyorsan válassza le a perselyt7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 font négyzetméter ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWM 10Y277 5V442Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 font négyzetméter ft.€196.94
TB WOODS 5V443 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWN 10Y278 5V443Ékszíjtárcsa2.38 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 font négyzetméter ft.€233.20
TB WOODS 5V444 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWP 10Y279 5V444Ékszíjtárcsa3.06 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 font négyzetméter ft.€260.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5V1135 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 11.3 hüvelykes alapátm.
€714.83 /Mértékegység