Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA WP-1R átfedő forgócsukló 43/64 hüvelyk H 0.062 hüvelyk | AE2BAE 4WEA2

LAMP WP-1R átfedő forgócsukló 43/64 hüvelyk H 0.062 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2BAE Modell: WP-1RKereszthivatkozás: 4WEA2
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
€21.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFedje le a csuklópántot
színekTermészetes
CornersNégyzet
Ajtólap hossza43 / 64 "
Ajtólap szélessége1 37 / 64 "
befejezEgyszerű
Keretlevél hossza43 / 64 "
Keretlevél szélessége1 37 / 64 "
hardverNem számít
Magasság43 / 64 "
Lyukak levélenként3
Levél vastagsága0.062 "
Terhelhetőség3.9 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
Pin Dia.1 / 8 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség2 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LÁMPA WP-1L átfedő forgócsukló 43/64 hüvelyk H 0.062 hüvelyk | AE2BAD 4WEA1 WP-1L€21.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP WP-1R átfedő forgócsukló 43/64 hüvelyk H 0.062 hüvelyk
€21.54 /Mértékegység