Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-310-01 Légcsap méret 3/8 hüvelykes kar fogantyú | AB9NUZ 2EFC6

APOLLO VALVES 41-310-01 Légcsap méretű, 3/8 hüvelykes kar fogantyú

Raktáron
Tétel: AB9NUZ Modell: 41-310-01Kereszthivatkozás: 2EFC6
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
€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT hatszög váll x orr orr
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás80 PSIG
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (rugó)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APOLLO SZELEPEK 4131004 Légcsap, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLR ACBN38 4131004€87.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-310-01 Légcsap méretű, 3/8 hüvelykes kar fogantyú
€41.30 /Mértékegység