TB WOODS 44008M85 Synchronous Plus Belt Sprocket, Neoprene, 85mm Belt Width, 4400mm Pitch Length | CD6QTF

TB WOODS 44008M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, neoprén, 85 mm szíj szélesség, 4400 mm osztáshossz

Tétel: CD6QTF Modell: 44008M85
€965.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Öv szélessége85mm
AnyagNeoprén
Fogak száma550
Fogazott oldalak száma1
Működési hőmérséklet.-30 - 180 Deg. F
Hangmagasság180-036
Raszter hossza4400mm
EllenállásAntisztatikus, tűzálló, olajálló
EllenállóLO102868
Súly5.2 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, neoprén, 85 mm szíj szélesség, 3150 mm osztáshossz | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprén-225€1,050.00
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEH P2814M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.13 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€215.38
ajánlatkérés
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 4.912 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEL P2814M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.17 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5210 RPM28€253.39
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEP P2914M40-40mmGyorsan válassza le a perselyt0.14 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€256.16
ajánlatkérés
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.088 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FET P2914M55-55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.2.73 "Öntöttvas5030 RPM29€285.94
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 40 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmGyorsan válassza le a perselyt0.16 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€235.65
ajánlatkérés
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus szíj lánckerék, öntöttvas, 55 mm-es szíjszélesség, 5.263 hüvelyk osztásköz átm. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmGyorsan válassza le a perselyt0.2 font négyzetméter ft.4.03 "Öntöttvas4860 RPM30€273.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 44008M85 Synchronous Plus szíj lánckerék, neoprén, 85 mm szíj szélesség, 4400 mm osztáshossz
€965.58 /Mértékegység