TB WOODS 14B Sure-Flex Type B QD Bushed Flange, High Strength Cast Iron, 14 Size | AK4AAK

TB WOODS 14B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 14-es méret

Tétel: AK4AAK Modell: 14B
€1,280.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyF
Bushing Dia. (Ban ben.)6-5 / 8 "
Persely kiálló hossza1 1 / 16 "
Capscrew méret9 / 16-12
Csavaros nyomaték75 lb.-in.
Alkatrész WR8.9194 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete14, F
Karima hossza2 1 / 4 "
HP besorolás @ 100 RPM37 hp
KerékagyTengelyagy
Hossz a furaton keresztül3 5 / 8 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.242 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.045 "
Max. FORDULAT2200 rpm
Dia kívül.13 7 / 8 "
Névleges nyomaték23400 lb.-in.
Méret14mm
Nyomaték1028 Nm
Súly14 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Persely szükségesPersely kiálló hosszaHossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár
TB WOODS 6B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 6 méret | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€143.48
TB WOODS 7B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7-es méret | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€153.44
TB WOODS 8B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 8-as méret | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€187.63
TB WOODS 9B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9-es méret | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€246.05
TB WOODS 10B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10-es méret | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€320.89
TB WOODS 11B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 11-es méret | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€472.99
TB WOODS 12B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 12-es méret | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€429.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 14B Sure-Flex B típusú QD perselyes karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 14-es méret
€1,280.06 /Mértékegység