TB WOODS 1090T20AK függőleges tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LYZ

TB WOODS 1090T20AK függőleges tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték

Tétel: AM3LYZ Típus: 1090T20AK
€1,436.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő készlet
Csatlakozás teljes hossza7.87 "
Csatlakozó mérete1090
Csatlakozósúly52 lbs.
Csatlakozó súly (font)52.0 lbs
Csatlakozó WR246 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője9.13 "
Fedél szélessége1.86 "
F méret6.61 "
H méret0.51 "
M méret3.78 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM52 hp
AnyagRács, acél burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat3 1 / 2 "
Max. FORDULAT4000 RPM
Teljes hossz7.87 "
A termék típusaFüggőleges tartozék készlet
Névleges nyomaték33013 lb.-in.
Méret1090
Súly10 font.

Termék részletek:

    • Rács, acél burkolat, tömítések, tömítés, hardver

Termékváltozatok

TermékekModellH méretCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteM méretRésMax. FuratMax. FORDULATTeljes hosszÁr
TB WOODS 1070T20AK függőleges tartozékkészlet, 1070-es méret, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 8798 lb.-in. Nyomaték | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€712.74
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T20AK függőleges tartozékkészlet, 1030-as méret, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1319 lb.-in. Nyomaték | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€277.89
TB WOODS 1140T20AK függőleges tartozékkészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€4,353.27
TB WOODS 1040T20AK függőleges tartozékkészlet, 1040-es méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€307.59
TB WOODS 1130T20AK függőleges tartozékkészlet, 1130-as méret, 6 hüvelyk, max. Furat, 176129 lb.-in. Nyomaték | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€3,024.81
TB WOODS 1020T20AK függőleges tartozékkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€231.94
TB WOODS 1110T20AK függőleges tartozékkészlet, 1110-es méret, 4.5 hüvelyk, max. Furat, 82489 lb.-in. Nyomaték | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "€1,566.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1090T20AK függőleges tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték
€1,436.35 /Mértékegység