Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 9835 Élelmiszeripari hőmérő -40 - 450 Led | AF7ZHW 23WF59

TAYLOR 9835 Food Service hőmérő -40 - 450 Led

Raktáron
Tétel: AF7ZHW Típus: 9835Kereszthivatkozás: 23WF59
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
€40.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális étkezési hőmérő
Pontosság1 fok F
Case MaterialABS
Átmérő1 / 6 "
Számjegy mérete1 / 2 "
kijelzőLED
Hossz8.25 "
Lens AnyagPVC
Szár hossza3.75 "
Szár anyaga304. fokozatú rozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 foktól 450 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaPontosságCase MaterialSzár anyagaTemp. HatótávolságDial MéretÁtmérőkijelzőÁr
TAYLOR 1443 Élelmiszeripari hőmérő Hűtőszekrény / fagyasztó -4 - 140 F | AA6LJB 14F305 1443-+/- 0.1 fok F / C---4 foktól 140 fokig--LCD€15.40
TAYLOR 9836 Élelmiszeripari hőmérő Élelmiszerbiztonság -40 - 450 F | AA6LJE 14F308 98365"+/- 2 F, +/- 1 C fokMűanyagRozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig--LCD€27.14
TAYLOR 9867FDA Élelmiszer-szolgáltató hőmérő Élelmiszerbiztonság -40 - 572 F | AA6LJF 14F309 9867FDA4"+/- 2 fok F 14 fok és 212 fok F között-Rozsdamentes acél-40 foktól 572 fokig--LCD€89.39
TAYLOR 983915 Ételkiszolgáló hőmérő Candy -40 - 450 F | AA6LJG 14F310 9839159"+/- 2 F, +/- 1 C fok-Rozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig--LCD€25.57
TAYLOR 9405 Élelmiszeripari hőmérő Élelmiszerbiztonság -40 - 450 F | AA6LJN 14F318 9405-+/- 1 HACCP tartományban---40 foktól 450 fokig--LCD€616.18
TAYLOR 1470 Élelmiszeripari hőmérő Élelmiszerbiztonság 32 - 392 F | AB9HBJ 2DBD5 1470---Rozsdamentes acél32 fokozatok az 392 fokig--Többsoros LCD€43.74
TAYLOR 9842FDA Élelmiszer-szolgáltató hőmérő Élelmiszerbiztonság -40 - 450 F | AD2FUE 3NZT1 9842FDA4"-MűanyagRozsdamentes acél-40 foktól 450 fokig1.5 "1.5mmLCD€33.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 9835 Food Service hőmérő -40 - 450 Led
€40.41 /Mértékegység