TAPCO 108758 LED üzenet kijelző 1-mod 13 x 31 hüvelyk piros | AC7VDJ 38V954

TAPCO 108758 Led Message Display 1-mod 13 x 31 Inch Red

Raktáron
Tétel: AC7VDJ Típus: 108758Kereszthivatkozás: 38V954

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,035.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy modul LED üzenet kijelző
Szekrény anyagaAlumínium
Karakter magasság4 "és 8-1 / 2"
Kijelző magassága10 "
Kijelző szélessége28 "
FelszerelésKülön kell eladni
Arcok száma1
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség31 "
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeCsuklós arcú hozzáférés a telepítéshez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód9405600000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Color Options (Red LED)
    • Kommunikáció (RS483 2 vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes szélességÁr
TAPCO 108763 LED-es üzenet kijelző 3-mod 13 x 85 hüvelykes borostyánsárga | AC7VDN 38V959 108763Három modulos LED üzenet kijelző85 "€20,318.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAPCO 108758 Led Message Display 1-mod 13 x 31 Inch Red
€8,035.34 /Mértékegység