TAPCO 108763 Led Message Display 3-mod 13 x 85 Inch Amber | AC7VDN 38V959

TAPCO 108763 Led Message Display 3-mod 13 x 85 Inch Amber

Raktáron
Tétel: AC7VDN Típus: 108763Kereszthivatkozás: 38V959

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,318.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHárom modulos LED üzenet kijelző
Szekrény anyagaAlumínium
Karakter magasság4 "és 8-1 / 2"
Kijelző magassága10 "
Kijelző szélessége82 "
FelszerelésKülön kell eladni
Arcok száma1
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség85 "
Szolgáltatáshoz való hozzáférés helyeHinged Face Access for Installation

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.66
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód9405600000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Color Options (Amber LED)
    • Communications (RS483 2-Wire)

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes szélességÁr
TAPCO 108758 Led Message Display 1-mod 13 x 31 Inch Red | AC7VDJ 38V954 108758Egy modul LED üzenet kijelző31 "€8,035.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAPCO 108763 Led Message Display 3-mod 13 x 85 Inch Amber
€20,318.76 /Mértékegység