TAP MAGIC 60128C vágóolaj, palack, kék | CD6ZZL 406F89

TAP MAGIC 60128C vágóolaj, palack, kék

Raktáron
Tétel: CD6ZZL Típus: 60128CKereszthivatkozás: 406F89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágóolaj
Kapacitás1 gal.
konténer típusMűanyag palack
típusFolyadék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Tap Magic Eco-Oil egy növényi alapú vágófolyadék, amelyet gyógyszerészeti műveletekben, élelmiszer-feldolgozó üzemekben, pékségekben és gyártóüzemekben való használatra terveztek fémek vágására, miközben alacsony füst- és szag keletkezik. Ez a H1 élelmiszer-minőségű tanúsítvánnyal rendelkező vágófolyadék magas hőtűréssel rendelkezik, akár 600 Fahrenheit fokig, és segít a szerszám tartósságának növelésében a szerszámkopás minimalizálásával.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitáskonténer típusÁr
TAP MAGIC 60016C vágóolaj, palack, kék | CD6ZZK 406F88 60016C16 oz.Műanyag palack€22.86
TAP MAGIC 60640C vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 5 gallon kapacitás | CD6ZZM 60640C5 gal.vödör€663.99
TAP MAGIC 63840C vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 30 gallon kapacitás | CD6ZZN 63840C30 gal.Dob-
ajánlatkérés
TAP MAGIC 67040C vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 55 gallon kapacitás | CD6ZZP 67040C55 gal.Dob-
ajánlatkérés
TAP MAGIC 65200CT vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 275 gallon kapacitás | CD6ZZQ 65200CT275 gal.Cipel-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAP MAGIC 60128C vágóolaj, palack, kék
€155.81 /Mértékegység