TAP MAGIC

Szűrő

megmunkálás

60016C60128C60640C63840C67040C65200CT70016T70128T70640T73840T77040T75200TT

Kenés

90128CTP80128WS80640WS87040WS85200WS

Vegyes termékek

880128NC880640NC885200NC887040NC90011PF90013SL90015CTP90019CTC

A TAP MAGIC-ról

Koppintson a Magic elemre alumínium vágófolyadékok Alumínium, sárgaréz, réz és más lágy fémek vágási és megmunkálási műveleteihez tervezték, anélkül, hogy a munkadarab felületén foltok maradnának. Ezek az alumínium vágófolyadékok ózonbarátak és teljesen mentesek 1, 1, 1 triklór-etántól, ideálisak a mikrofinom felület eléréséhez. Kannákban, vödrökben és hordókban kaphatók, legfeljebb 275 gallon kapacitással. A Tap Magic biológiailag lebomló anyagokat kínál ProTap vágófolyadékok Fúráshoz, menetfúráshoz, maráshoz vagy vágáshoz bármilyen fémen, miközben nem fest, vagy nem változtatja meg még a lágy fémek, például az alumínium tulajdonságait. Ezek a folyadékok gyors hőelvezetést, szorosabb tűréseket és ultrafinom felületet kínálnak, függetlenül a vágástól.

Főbb kereskedelmi nevek

Koppintson a Magic H2O NC elemre

Kiváló kenést biztosít, miközben eltávolítja a nehéz olajokat tartalmazó termékekre jellemző kellemetlen, ragacsos bevonatot. Alkalmas színesfémekhez, jellemzően repülési vagy katonai alkalmazásokhoz...Olvass tovább 

Koppintson a Magic EP-Xtra elemre

A Tap Magic EP-Xtra ózonbarát formulával rendelkezik, amely kiváló teljesítményt nyújt minden vágásnál és minden fémnél. A szabadalmaztatott adalék, az EP-Xtra, szinergikus teljesítménynövelést biztosít.

Koppintson a Magic Eco-Oil elemre

Úgy fejlesztették át, hogy megfeleljen az NSF H1 Food Grade tanúsítványának követelményeinek. Természetes olajalappal rendelkezik, amelynek szag- és füsttartalma jelentősen csekély, még a nagy hőt termelő vágások esetén is.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatjuk a Tap Magic-et alumíniumon?

Alumíniummal, sárgarézzel, rézzel és más puha fémekkel végzett munka során a Tap Magic Aluminium a választott vágófolyadék. Nem hagy foltot a darab felületén, ellentétben néhány más folyadékkal a lágy fémeken. A kivitel általában kiemelkedő, a pontosság pedig mindig kiváló.

Ki készíti a Tap Magic-et?

A Steco Corporation 1953 óta foglalkozik a világ legnagyobb ipari vágófolyadékainak tervezésével és gyártásával. A Tap Magic termékcsalád a vágófolyadékok leggyakrabban ismert elnevezése lett, amely kiemelkedő pontosságot, nagyobb kenést és a legjobb védelmet nyújtja az értékes szerszámoknak.

A Tap Magic Eco-Oil kőolajból készül?

A Tap Magic Eco-Oil-t újrafejlesztették, hogy megfeleljen az NSF H1 Food Grade tanúsítványának. Biológiailag lebomlik, és természetes olajalappal rendelkezik, amely kivételesen alacsony szagú és füstmentes, még azokon a vágásokon is, amelyek sok hőt termelnek.

Hogyan tárolhatom a Tap Magic vágófolyadékokat?

  • Tárolja a Tap Magic vágófolyadékokat hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől és egyéb hőforrásoktól.
  • Szorosan zárja le a tartályt a párolgás és a szennyeződés elkerülése érdekében.
  • Tárolja függőleges helyzetben, hogy elkerülje a kiömlést.
  • Tartsa távol a folyadékot szikrától, lángtól és bármilyen gyújtóforrástól.

Hogyan kenjem fel a Tap Magic vágófolyadékot?

  • Tisztítsa meg a vágni kívánt felületet.
  • Használat előtt alaposan rázza fel az üveget.
  • Vigyen fel egy kis mennyiségű vágófolyadékot közvetlenül a vágófelületre vagy a szerszámra.
  • Szükség esetén alkalmazza újra a vágás során, hogy fenntartsa a kenést és a hűtést.
  • A vágófolyadékok használata előtt kövesse a márka utasításait és biztonsági figyelmeztetéseit.

Hogyan gátolja a Tap Magic a korróziót?

A Tap Magic korróziógátlók védőréteget képeznek a fémfelületeken, hogy megakadályozzák a nedvesség, vegyszerek és egyéb környezeti tényezők okozta korróziót.