Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T-4752-202 Pneumatikus termosztát RA/DA 55 - 85F | AG9JQX 20RG10

JOHNSON CONTROLS T-4752-202 RA / DA 55 - 85F pneumatikus termosztát

Raktáron
Tétel: AG9JQX Modell: T-4752-202Kereszthivatkozás: 20RG10
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
€466.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás20 scim
Mélység1.75 "
Elem típusaKétfém
Magasság2 3 / 32 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.135 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen és fordított működésű
Hőmérséklet Vezérlési tartomány55 fok és 85 fok F között
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezérlő légnyomás: 3-15 psi
    • 1 cső / 2 cső: 2 cső
    • Fűtés / Hűtés: Fűtés és hűtés
    • Single Temp. / Kettős hőmérséklet. : Egyetlen hőmérséklet
    • Fojtási tartomány: 1–5 psi

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásTételFelszerelési stílusÁr
JOHNSON CONTROLS T-4100-2 Pneumatikus termosztát Ra 13–25 Psi | AF6YYX 20RF77 T-4100 2--Pneumatikus termosztát-€319.65
JOHNSON CONTROLS T-4100-3 Pneumatikus termosztát Da 13–25 Psi | AF6YYY 20RF78 T-4100 3--Pneumatikus termosztát-€273.10
JOHNSON CONTROLS T-4506-209 Pneumatikus termosztát Ra 13–25 Psi | AF6YYZ 20RF79 T-4506 209--Pneumatikus termosztát-€579.77
JOHNSON CONTROLS T-4756-202 Pneumatikus termosztát automatikus váltás | AF6YZB 20RF82 T-4756 202--Pneumatikus termosztát-€492.70
JOHNSON CONTROLS T-4054-2 Pneumatikus termosztát RA 55 - 85F | AG9JQT 20RG06 T-4054 2-38 scimPneumatikus termosztátVízszintes€407.53
JOHNSON CONTROLS T-4100-1 Pneumatikus termosztát DA 55 - 85F | AG9JQU 20RG07 T-4100 1-25 vagy 45 scimPneumatikus termosztátFüggőleges€316.57
JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 Pneumatikus termosztát RA/DA 55 - 85F | AG9JQV 20RG08 T-4506 9005-20 scimPneumatikus termosztátVízszintes€477.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4752-202 RA / DA 55 - 85F pneumatikus termosztát
€466.78 /Mértékegység