TAP MAGIC 67040C vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 55 gallon kapacitás | CD6ZZP

TAP MAGIC 67040C vágófolyadék, H1 ételminőség, 55 gallon kapacitás

Tétel: CD6ZZP Típus: 67040C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágóolaj
Kapacitás55 gal.
konténer típusDob
típusFolyadék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Tap Magic Eco-Oil egy növényi alapú vágófolyadék, amelyet gyógyszerészeti műveletekben, élelmiszer-feldolgozó üzemekben, pékségekben és gyártóüzemekben való használatra terveztek fémek vágására, miközben alacsony füst- és szag keletkezik. Ez a H1 élelmiszer-minőségű tanúsítvánnyal rendelkező vágófolyadék magas hőtűréssel rendelkezik, akár 600 Fahrenheit fokig, és segít a szerszám tartósságának növelésében a szerszámkopás minimalizálásával.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitáskonténer típusÁr
TAP MAGIC 60016C vágóolaj, palack, kék | CD6ZZK 406F88 60016C16 oz.Műanyag palack€22.86
TAP MAGIC 60128C vágóolaj, palack, kék | CD6ZZL 406F89 60128C1 gal.Műanyag palack€155.81
TAP MAGIC 60640C vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 5 gallon kapacitás | CD6ZZM 60640C5 gal.vödör€663.99
TAP MAGIC 63840C vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 30 gallon kapacitás | CD6ZZN 63840C30 gal.Dob-
ajánlatkérés
TAP MAGIC 65200CT vágófolyadék, H1 élelmiszer minőségű, 275 gallon kapacitás | CD6ZZQ 65200CT275 gal.Cipel-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAP MAGIC 67040C vágófolyadék, H1 ételminőség, 55 gallon kapacitás