Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES MB404612 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Length Trim 4 In | AA8DFH 18A545

TANIS BRUSHES MB404612 csíkkefe, 3/16 W, 12 hüvelyk hosszúságú szegély, 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8DFH Modell: MB404612Kereszthivatkozás: 18A545

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásRozsdamentes acél
Hátmagasság (hüvelyk)7/32
Hátlapszélesség (hüvelyk)3/16
Sörte színűSzürke
Kitöltés típusa0.006 "Krómozott rozsdamentes acél
Teljes hossz12 "
Teljes vágás (in.)4
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásSörte színűKitöltés típusaTeljes hosszTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB404012 csíkkefe, 3/16 W, 12 hüvelyk, hossz, 1 hüvelyk | AA8DEN 18A527 MB404012Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél12 "1€50.52
TANIS BRUSHES MB404024 csíkkefe 3/16 W, 24 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DEP 18A528 MB404024Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél24 "1€100.99
TANIS BRUSHES MB404048 csíkkefe, 3/16 W, 48 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DEQ 18A529 MB404048Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél48 "1€202.05
TANIS BRUSHES MB404060 csíkkefe, 3/16 W, 60 hüvelyk, hossza 1 hüvelyk | AA8DER 18A530 MB404060Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél60 "1€208.69
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB404084 csíkkefe 3/16 W, 84 hüvelyk, hossz 1 hüvelyk | AA8DET 18A531 MB404084Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél84 "1€292.03
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB404096 csíkkefe, 3/16 W, 96 hüvelyk, hossz, 1 hüvelyk | AA8DEU 18A532 MB404096Rozsdamentes acélSzürke0.004 "Krómozott rozsdamentes acél96 "1€318.03
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB404212 csíkkefe, 3/16 W, 12 hüvelyk, hossz, 2 hüvelyk | AA8DEV 18A533 MB404212Rozsdamentes acélSzürke0.006 "Krómozott rozsdamentes acél12 "2€55.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB404612 csíkkefe, 3/16 W, 12 hüvelyk hosszúságú szegély, 4 hüvelyk
€69.78 /Mértékegység