TANIS BRUSHES CGRB152120 Szállítószalag vezetősín 120 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk vágás | AF7MFJ 21YD06

TANIS BRUSHES CGRB152120 szállítószalag vezetősín 120 hüvelykes hosszúság 1 hüvelyk

Tétel: AF7MFJ Típus: CGRB152120Kereszthivatkozás: 21YD06
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€369.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag vezetősín
támogatásMűanyag
Sörte színűTermészetes
Kitöltés típusa0.012 "nylon szint
Teljes hossz120 "
Teljes vágás (in.)1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód9603500000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
TANIS BRUSHES CGRB152060 Szállítószalag vezetősín 60 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk kárpitozás | AF7MFG 21YD04 CGRB15206060 "€203.02
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES CGRB152096 Szállítószalag vezetősín 96 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk kárpitozás | AF7MFH 21YD05 CGRB15209696 "€238.51
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES CGRB162060 Szállítószalag vezetősín 60 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk kárpitozás | AF7MFK 21YD07 CGRB16206060 "€268.92
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES CGRB162120 Szállítószalag vezetősín 120 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk vágás | AF7MFL 21YD08 CGRB162120120 "€395.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES CGRB152120 szállítószalag vezetősín 120 hüvelykes hosszúság 1 hüvelyk
€369.41 /Mértékegység