Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF SCREW 81450 Tamper Screw Button, #14 Thread Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AE4JCX 5KU99

TAMPER-PRUF SCREW 81450 Szabotázscsavar gomb, 14-es menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE4JCX Típus: 81450Kereszthivatkozás: 5KU99
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
€18.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaPin-In Torx
Illesztőprogram méreteT27
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.419-0.437 "
Fejmagasság0.122–0.132 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318158085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 81450 Szabotázscsavar gomb, 14-es menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 25 Pk
€18.59 /csomag