Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 21550 Gépi csavaros gomb, 1/4-20 X 1 hossz, 25Pk | AE9RMD 6LU28

TAMPER-PRUF SCREW 21550 gépi csavaros gomb, 1/4-20 x 1 hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9RMD Típus: 21550Kereszthivatkozás: 6LU28
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
€20.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.419-0.437 "
Fejmagasság0.122–0.132 ”
fej típusaGomb
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318158085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21550 gépi csavaros gomb, 1/4-20 x 1 hosszúság, 25 pk
€20.11 /csomag