Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 21140 Gépi csavaros gomb, 8-32 X 3/8 hossz, 50Pk | AE9RLK 6LU11

TAMPER-PRUF SCREW 21140 gépi csavaros gomb, 8-32 x 3/8 hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE9RLK Típus: 21140Kereszthivatkozás: 6LU11
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
€31.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.298-0.312 "
Fejmagasság0.077–0.087 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21140 gépi csavaros gomb, 8-32 x 3/8 hosszúság, 50 pk
€31.91 /csomag